• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterspanner mit Mittelspannung

Artikel-Nr.: 73619
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73619
EAN / GTIN 4020772073619
Herstellernummer 73619
L-Nummer L30130 66
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenterspanner mit Mittelspannung, gehärtet, im Brünierton angelassen, Hebel kunststoffbeschichtet.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • H min.: 30 mm
  • H max.: 45 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 32
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • Gewicht: 1000 g