Excentrische klemmen met middenspanning

Artikelnummer: 73619
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73619
EAN/GTIN 4020772073619
Nummer fabrikant 73619
L-nummer L30130 66
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Excentrische spanner met gemiddelde spanning, gehard, getemperd in een gepolijste toon, met kunststof coating voor hefboom.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • H min: 30 mm
  • H max.: 45 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 32
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • Gewicht: 1000 g