• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Excentrické svorky se středovým upínáním

Artiklové číslo: 73619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 73619
EAN / GTIN 4020772073619
Číslo výrobce 73619
L-číslo L30130 66
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrický napínák se středním napětím, kalený, kalený v leštěném tónu, potažený pákou.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • H min: 30 mm
  • H max: 45 mm
  • A: 20
  • Š: 30
  • C: 32
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • hmotnost: 1000 g