Step block

Nr art.: 73353
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Liczba listew 1 para
Długość 107 mm
Szerokość 60 mm
Wysokość 107 mm; 37 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73353
EAN / GTIN 4020772073350
Numer producenta 73353
Numer L L30130 768
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping pad, support 60 mm wide, with connecting spring.
Step height: vertical 4.65 mm, horizontal 2.3 mm.
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • H min: 37 mm
  • H max.: 107 mm
  • B: 60
  • Weight: 1000 g