Suport pentru clemele de prindere

Cod articol.: 73353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 107 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 107 mm; 37 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 73353
EAN / GTIN 4020772073350
Număr producător 73353
L-Număr L30130 768
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de prindere, suport de 60 mm lățime, cu arc de legătură.
Înălţimea treptelor: vertical 4,65 mm, orizontal 2,3 mm.
Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • H min: 37 mm
  • H max: 107 mm
  • B: 60
  • greutate: 1000 g