• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlage

Artikel-Nr.: 73353
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge 107 mm
Breite 60 mm
Höhe 107 mm; 37 mm
Formbeschreibung eben; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73353
EAN / GTIN 4020772073350
Herstellernummer 73353
L-Nummer L30130 768
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlage, Auflage 60 mm breit, mit Verbindungsfeder.
Stufenhöhe: senkrecht 4,65 mm, waagrecht 2,3 mm.
Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • H min.: 37 mm
  • H max.: 107 mm
  • B: 60
  • Gewicht: 1000 g