Base de sujeción

Número de artículo: 73353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73353
EAN / GTIN 4020772073350
Número del fabricante 73353
Número L L30130 768
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadilla de sujeción, soporte de 60 mm de ancho, con muelle de conexión.
Altura de escalonado: vertical 4,65 mm, horizontal 2,3 mm.
Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • H min: 37 mm
  • H max.: 107 mm
  • An: 60
  • Peso: 1000 g