• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací destička

Artiklové číslo: 73353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka 107 mm
Šířka 60 mm
Výška 107 mm; 37 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73353
EAN / GTIN 4020772073350
Číslo výrobce 73353
L-číslo L30130 768
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložka, podpora 60 mm široká, s spojovací pružinou.
Výška stupně: vertikální 4,65 mm, horizontální 2,3 mm.
Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • H min: 37 mm
  • H max: 107 mm
  • Š: 60
  • hmotnost: 1000 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku