{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Długość całkowita L | 750 mm | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | 12 mm | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 732000 750 | |
| EAN / GTIN | 4045197166852 | |
| Numer producenta | 732000 750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |