Pákové nůžky, Celková délka: 750mm

Artiklové číslo: 732000 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nůžky na čepy / řezače rohoží
Celková délka L
750 mm
Vhodné pro
Jednotlivé pruty do 40 HRC nebo 1200 N/mm²; Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
12 mm
Průměr max., Jednotlivé pruty do 40 HRC nebo 1200 N/mm²
8 mm
Materiál, rukojeť
gumové opláštění
Obsah
jednotlivý díl
Výrobní proces
Kalené
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 732000 750
EAN / GTIN 4045197166852
Číslo výrobce 732000 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a stavěcím šroubem. Stabilní, lakovaná ramena z trubek s pryžovými rukojeťmi.

Použití:

Ke stříhání oceli do ca 1200 N/mm2 pevnosti v tahu.

Materiál:

Nože z oceli Chrome-Alloy, břity induktivně kalené.

Náhradní díl:

viz č. 732040