Tronchesi per tondini 750 mm

Codice art.: 732000 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 750 mm
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 12 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 8 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 732000 750
EAN / GTIN 4045197166852

Descrizione

Esecuzione:

Lame con trasmissione a leva e vite di registro. Robusti manici tubolari verniciati con impugnatura di gomma.

Uso:

Per il taglio di acciai con resistenza alla trazione fino a circa 1200 N/mm2.

Materiale:

Lame in acciaio al cromo, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Vedi n. 732040

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi