{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Diametru max., Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC) | 12 mm | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit | |
| Strat de acoperire | vopsit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | călit; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 750 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 732000 750 | |
| EAN / GTIN | 4045197166852 | |
| Număr producător | 732000 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |