Boltsaks 750 mm

Art.-nr.: 732000 750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 750 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 12 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 8 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 732000 750
EAN/GTIN 4045197166852

Betegnelse

Udførelse:

Knivhoved med overførsel og efterjusteringsskrue. Stabile, lakerede ben med gummihåndtag.

Anvendelse:

Til skæring af stål med en trækstyrke på op til ca. 1200 N/mm2.

Materiale:

Kniv i Chrome-Alloy-Steel, induktionshærdede skær.

Reservedel:

se nr. 732040

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele