Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 600mm

Nr art.: 732000 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
241 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 600 mm
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Materiał, uchwyt powłoka gumowa
Zawartość część pojedyncza
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 732000 600
EAN / GTIN 4045197166845
Numer producenta 732000 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm2.

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

zob. nr 732040.