{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| nadaje się do materiału (średnica) | Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) | |
| Maks. przekrój poprzeczny | 1 085 mm2; 960 mm2; 960 mm2 | |
| nadaje się do materiału (przekrój) | Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy; żyła pojedyncza; wiązka przewodów | |
| Długość całkowita | 680 mm | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa oburącz; funkcja grzechotki | |
| masa całkowita | 4 980 g | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony czysty | |
| Część opisana, Czerwony czysty | Griff | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schneidkopf | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Średnica maks., Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) | 100 mm | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Materiał uchwytu | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 731230 680 | |
| EAN / GTIN | 4003773071570 | |
| Numer producenta | 95 32 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |