Terkšlinės kabelio žirklės su teleskopinėmis kojelėmis 680 mm

Prekės Nr.: 731230 680
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

daugiagyslių laidų ⌀ 100 mm
viengysliams variniams / aliuminiams laidams 960 / 1085 mm2
visas ilgis 680 mm
Medžiaga Peiliai: specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, grūdintas alyva.
Kojelė Ovalus aliuminio vamzdis, ypač tvirtas
Svoris 4 980 g
Terkšlės funkcija taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731230 680
EAN / GTIN 4003773071570
Gamintojo numeris 95 32 100

Aprašymas

Modelis:

Pjovimas naudojant nedaug jėgos dėl optimalios transformacijos ir teleskopinių kojelių. Bet kurioje pjovimo padėtyje galima atidaryti įrankį. Reguliuojamas kojelės ilgis.
Prailgėja nuo 650 iki 860 mm.

Paskirtis:

Švariam vario ir aliuminio kabelių nukirpimui. Tinka ir kabeliams su gumos arba plastiko apvalkalais bei juostinio plieno apkaustais.

Apdirbama medžiaga:

Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva.

Pastaba:

Netinka plieninei vielai ir vieliniams lynams.