{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Pour diamètre | câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur) | |
| Section max. | 1 085 mm2; 960 mm2; 960 mm2 | |
| Pour section | câble aluminium; câble cuivre multibrins; conducteur simple; conducteur multiple | |
| Longueur totale | 680 mm | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Caractéristiques cisailles | Fonction de cliquet; deux mains | |
| Poids total | 4 980 g | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, Rouge | Rouge pu | |
| Pièce décrite, Rouge pu | Griff | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schneidkopf | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Type de produit | coupe-câbles | |
| Diamètre max., câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur) | 100 mm | |
| Caractéristique poignée | Poignée bimatière | |
| Surface | bruni | |
| Matériau poignée | aluminium; plastique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 731230 680 | |
| EAN / GTIN | 4003773071570 | |
| Réf. fabricant | 95 32 100 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |