{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Vhodné pro materiál (průměr) | Kabel / složený vodič (vnější průměr) | |
| Průřez max. | 1 085 mm2; 960 mm2; 960 mm2 | |
| Vhodné pro materiál (průřez) | hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový; jednotlivý vodič; vícenásobný vodič | |
| Celková délka | 680 mm | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Vlastnost nůžek | Dvouruční; S funkcí ráčny | |
| Hmotnost celkem | 4 980 g | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, červená | Čistá červená | |
| Popsaná část, Čistá červená | Griff | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schneidkopf | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) | 100 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Povrch | černěné | |
| Materiál rukojeti | hliník; plast | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 731230 680 | |
| EAN / GTIN | 4003773071570 | |
| Číslo výrobce | 95 32 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |