{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | Cablu / multiconductor (diametru exterior) | |
| Secțiune transversală max. | 1.085 mm2; 960 mm2; 960 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire; monoconductor; multiconductor | |
| Lungimea totală | 680 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Proprietăți foarfece | Două mâini; Funcţie clichet | |
| Greutate totală | 4.980 g | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, roşu | Roșu pur | |
| partea descrisă, Roșu pur | Griff | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schneidkopf | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) | 100 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Material mâner | aluminiu; plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 731230 680 | |
| EAN / GTIN | 4003773071570 | |
| Număr producător | 95 32 100 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |