{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ višežilnih vodiča | 100 mm | |
za jednožilne vodiče od bakra/aluminija | 960 / 1085 mm2 | |
ukupna duljina | 680 mm | |
Materijal | Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju | |
Krak | Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna | |
Težina | 4.980 g | |
Funkcija račne | da | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731230 680 | |
EAN / GTIN | 4003773071570 | |
Broj proizvođača | 95 32 100 |