{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczypce do opasek kablowych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Masa całkowita | 600 g | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Oznaczenie producenta | MK9SST | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe | |
| Szerokość maks., Łączniki kablowe | 16 mm | |
| Grubość maks., Łączniki kablowe | 0,5 mm | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729960 MK9SST | |
| EAN / GTIN | 4031026103747 | |
| Numer producenta | MK9SST | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |