Automatinės kabelių sąvaržų replės nerūdijančiojo plieno kabelių sąvaržoms MK9SST

Prekės Nr.: 729960 MK9SST
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MK9SST
kabelių sąvaržoms, kurių plotis iki 16 mm
kabelių sąvaržoms, kurių storis iki 0,5 mm
Svoris 600 g
Produkto rūšis Kabelių sąvaržų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Gamintojo numeris 110-95000

Aprašymas

Paskirtis:

Tikslus priveržimas ir plastmasinių kabelio sąvaržų nupjovimas tos pačios operacijos metu. Reguliuojama tempimo jėga. Kabelio sąvaržos nupjaunamos švariai, nelieka aštrių kraštų. Nupjautus galiukus prilaiko fiksavimo įtaisas.
Nerūdijančiojo plieno sąvaržoms.

Priedai pasirinktinai:

Kabelių sąvaržos Nr. 083710.
Atsarginis peilis Nr. 729961.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys