Automatische kabelbindertang voor edelstalen kabelbinders MK9SST

Artikelnummer: 729960 MK9SST
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MK9SST
Voor kabelbinders tot breedte 16 mm
Voor kabelbinders tot dikte 0,5 mm
Gewicht 600 g
Producttype Kabelbindtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729960 MK9SST
EAN/GTIN 4031026103747
Nummer fabrikant 110-95000

Omschrijving

Toepassing:

vooraf ingesteld aantrekken en vlak afsnijden van kabelbinders in één handeling. Trekkracht instelbaar. De kabelbinders worden glad en zonder scherpe bramen afgesneden. Het afgesneden bandeinde wordt door de meenemer vastgehouden.
Voor edelstalen kabelbinders.

Accessoires:

Kabelbinders nr. 083710.
Reservemes nr. 729961.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen