Automatisk kabelstripstang til kabelstrips i rustfrit stål, Producentbetegnelse: MK9SST

Art.-nr.: 729960 MK9SST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MK9SST
til kabelstrips op til bredde 16 mm
til kabelstrips op til tykkelse 0,5 mm
Vægt 600 g
Produkttype Kabelbindertang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729960 MK9SST
EAN/GTIN 4031026103747
Producentnummer 110-95000
Producent/ansvarlig person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Betegnelse

Anvendelse:

Defineret tilspænding og glat afskæring af kabelstrips i én arbejdsgang. Indstillelig trækkraft. Kabelstripsene skæres over helt rent uden skarpe grater. Den afskårne ende holdes af medbringeren.
Til kabelstrips i rustfrit stål.

Specialtilbehør:

Kabelbånd nr. 083710.
Reservekniv nr. 729961.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter