Automatické kliešte na káblové spojky pre sťahovacie pásky na káble z nehrdzavejúcej ocele, Označenie výrobcu: MK9SST

Č. pol.: 729960 MK9SST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MK9SST
pre príruby do šírky 16 mm
pre príruby do hrúbky 0,5 mm
Hmotnosť 600 g
Druh produktu Kliešte na káblové viazače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729960 MK9SST
EAN/GTIN 4031026103747
Číslo výrobcu 110-95000
Výrobca/zodpovedná osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Použitie:

Definované uťahovanie a zarovnané rezanie káblových zväzkov v jednej operácii. Nastaviteľná ťažná sila. Káblové viazače sa strihajú čisto bez ostrých otrepov. Odrezaný koniec pásu drží unášač.
Pre sťahovacie pásky na káble z ušľachtilej ocele.

Zvláštní příslušenství:

Sťahovacia páska č. 083710.
Náhradný nôž č. 729961.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka