Łączniki kablowe ze stali stopowej, zestaw, 50 elementów, szerokość: 7,9mm

Nr art.: 083710 7,9
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 7,89 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Uzębienie Z uzębieniem wewnętrznym
Rodzaj produktu Łączniki kablowe
Typ blokady Zamek z zapadką
Liczba 50 szt.
Długość łącznika kablowego 500 mm
Szerokość łącznika kablowego 7,9 mm
Materiał stal stopowa
Maks. średnica założonej opaski 150 mm
Min. temperatura zastosowania -80 stopni
Maks. temperatura zastosowania 538 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Numer producenta 111-94208/SET A`50 ST.
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

odporne na korozję i antymagnetyczne opaski kablowe ze stali stopowej odpornej na korozję. Duża odporność na czynniki chemiczne. Rozdwojony koniec opaski.

Zastosowanie:

Łączenie kabli, przewodów i węży za pomocą szczypiec lub ręcznie.