Szczypce do muf, typ: 3.3

Nr art.: 729932 3.3
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do kabli o ⌀ zewn. 4 mm - 14 mm
maksymalna długość tulejki 26 mm
długość całkowita 132 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729932 3.3
EAN / GTIN 4031026738789
Numer producenta 621-30000
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Korpus szczypiec z tworzywa sztucznego z 3 wymiennymi trzpieniami stalowymi. Rozstaw szczęk regulowany śrubą. Do swobodnego użytku dla osób prawo- i leworęcznych.

Zastosowanie:

Łatwy montaż (zakładanie) tulei dowolnego rodzaju na kablach i przewodach.