{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Tüllenzange, Typ: 3.3 | |
| Per | cable (external diameter); grommets | |
| Diametro min., Boccola | 4 mm | |
| Diametro min., Cavo (diametro esterno) | 4 mm | |
| Diametro max., Boccola | 14 mm | |
| Diametro max., Cavo (diametro esterno) | 14 mm | |
| Lunghezza max. | 26 mm | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per guaine/pinza a tre becchi/pinza divaricatrice | |
| Materiale | plastica | |
| Lunghezza complessiva | 132 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 729932 3.3 | |
| EAN / GTIN | 4031026738789 | |
| Codice del produttore | 621-30000 | |
| Produttore/persona responsabile | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |