Tüllenzange, Typ: 3.3

Artikel-Nr.: 729932 3.3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-Außen-⌀ 4 mm - 14 mm
maximale Tüllenlänge 26 mm
ganze Länge 132 mm
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729932 3.3
EAN / GTIN 4031026738789
Herstellernummer 621-30000
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Zangenkörper mit 3 auswechselbaren Stahldornen. Öffnungsweite durch Stiftschraube verstellbar. Flexibel für Rechts- und Linkshänder nutzbar.

Verwendung:

Einfache Montage (Aufspreizen) von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen.