{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | Tüllen | |
| Průměr min., dutinky | 4 mm | |
| Průměr max., dutinky | 14 mm | |
| Provedení rukojeti | 1složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Délka max. | 26 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na průchodky / kleště se třemi trny / rozpěrné kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Materiál | Ocel; plast | |
| Celková délka | 132 mm |
| Katalogové číslo | 729932 3.3 | |
| EAN / GTIN | 4031026738789 | |
| Číslo výrobce | 621-30000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |