{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | Tüllen | |
| Średnica min., Tuleje | 6 mm | |
| Średnica maks., Tuleje | 15 mm | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 1-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość maks. | 37 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | stal; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 132 mm |
| Numer artykułu | 729932 3.7 | |
| EAN / GTIN | 4031026738802 | |
| Numer producenta | 621-30002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |