{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Aptitud para | Tüllen | |
| Diámetro mín., Ojales | 4 mm | |
| Diámetro máx., Ojales | 14 mm | |
| Versión mango | Mango de 1 componente | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud máx. | 26 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para tubos / alicates de tres puntas / alicates de expansión | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Punta intercambiable | |
| Material | Acero; plástico | |
| Longitud total | 132 mm |
| Número de artículo | 729932 3.3 | |
| EAN / GTIN | 4031026738789 | |
| Número del fabricante | 621-30000 | |
| Fabricante/responsable | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |