Wciskarka do złączy do złączy LSA-Plus (oraz odpowiedników) 0,4-0,8 mm

Nr art.: 729790 0,4-0,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 175 mm
do przewodów o ⌀ 0,4−0,8 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729790 0,4-0,8
EAN / GTIN 4003773044895
Numer producenta 97 40 10

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do montażu przewodów w szynach i złączach telekomunikacyjnych. Wciskanie i obcinanie w trakcie jednej operacji.

Zastosowanie:

Do przewodów UTP i STP o średnicy ⌀ 0,4 do 0,8 mm z wbudowanym haczykiem do wyciągania przewodów oraz ostrzem zwalniającym.

Materiał:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego.