Anläggningsverktyg för LSA-Plus och motsvarande 0,4-0,8 mm

Art-nr: 729790 0,4-0,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
153 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
för ledar-⌀ 0,4 - 0,8 mm
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729790 0,4-0,8
EAN/GTIN 4003773044895
Tillverkarens nummer 97 40 10

Benämning

Utförande:

Verktyg för anläggning på lister, dosor och fält. Intryckning och kapning i en arbetsoperation.

Användningsdata:

För UTP- och STP-kablar med ledardiameter 0,4 - 0,8 mm och inbyggd dragkrok samt upplåsningsklinga.

Material:

Kåpa av plast, slagtålig.