Montagegereedschap voor LSA-Plus en soortgelijk 0,4-0,8 mm

Artikelnummer: 729790 0,4-0,8
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
voor draad-⌀ 0,4 - 0,8 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729790 0,4-0,8
EAN/GTIN 4003773044895
Nummer fabrikant 97 40 10

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap voor plaatsing op stroken, netwerkdozen en velden. Indrukken en afsnijden in één bewerking.

Toepassing:

Voor UTP- en STP-kabels met draad-⌀ 0,4 tot 0,8 mm en geïntegreerde haak en ontgrendelingsmes.

Materiaal:

Slagvaste, kunststof behuizing.