• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile di inserimento per LSA-Plus con la stessa struttura, Per ⌀ Conduttore: 0,4-0,8mm

Codice art.: 729790 0,4-0,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Conduttore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 175 mm
Per ⌀ conduttore 0,4 - 0,8 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729790 0,4-0,8
EAN / GTIN 4003773044895
Codice del produttore 97 40 10
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per inserimento in canaline, prese e quadri elettrici. Inserimento e taglio in un’unica operazione.

Uso:

Per cavi UTP e STP con ⌀ del conduttore da 0,4 a 0,8 mm e gancio di trazione e lama di sbloccaggio integrati.

Materiale:

Corpo in plastica e resistente agli urti.