Polohovací nástroj pre LSA-Plus a rovnaké verzie 0,4-0,8

Č. pol.: 729790 0,4-0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 175 mm
Pre ⌀ vodiča 0,4 - 0,8 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729790 0,4-0,8
EAN/GTIN 4003773044895
Číslo výrobcu 97 40 10

Popis

Prevedenie:

Nástroj na priloženie na lišty, škatule a polia. Stlačenie a odrezanie v jednom pracovnom kroku.

Použitie:

Pre kábel UTP a STP s ⌀ vodiča 0,4 až 0,8 mm a zabudovaným vyťahovacím káblom a odblokovacou čepeľou.

Materiál:

Kryt je vyrobený z plastu a odolný voči nárazom.