Asetustyökalu LSA-Plus ja vastaava rakenne 0,4-0,8 mm

Tuote nro.: 729790 0,4-0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 175 mm
Johtimille, joiden ⌀ on 0,4 − 0,8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729790 0,4-0,8
EAN / GTIN 4003773044895
Valmistajan numero 97 40 10

Kuvaus

Malli:

Työkalu asetettavaksi listoille, rasioille ja kentille. Painaminen sisään ja katkaisu yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

UTP- ja STP-kaapelille, joiden johtimen halkaisija on 0,4 – 0,8 mm ja joihin on integroitu vetokoukku ja avausterä.

Raaka-aine:

Muovinen, iskunkestävä runko.