Szczypce zaciskowe, Typ: 6IS

Nr art.: 729709 6IS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
327 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 225 mm
do przewodów o przekroju 0,5 mm2 - 6 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Numer producenta 729709 6IS
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
GARANT: Ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości. Ergonomiczne, miękkie uchwyty z kołnierzami antyślizgowymi. Optymalny zacisk dzięki specjalnej geometrii szczęk.

Pasuje do:

Izolowane końcówki kablowe, wtyki, łączniki.