{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 0,1 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 10 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Materiał | Stal specjalna o wysokiej wytrzymałości | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729709 10NIS | |
| EAN / GTIN | 4045197891075 | |
| Numer producenta | 729709 10NIS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |