Présszerszám, Típus: 6IS

Cikkszám: 729709 6IS
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 225 mm
Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Gyártó száma 729709 6IS
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
GARANT: Nagyszilárdságú speciális acélból. Ergonomikusan optimalizált kialakítású puha markolatok lecsúszás elleni védelemmel. Optimális préselés a speciális profilgeometria következtében.