Užspaudimo replės, Tipas: 6IS

Prekės Nr.: 729709 6IS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 225 mm
laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Gamintojo numeris 729709 6IS
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
GARANT: iš itin tvirto specialiojo plieno. Ergonomiškos, patogios, minkštos ir neslidžios rankenos. Optimalus užspaudimas dėl specialaus profilio geometrijos.

Tinka:

Izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys.