Pinza di serraggio 6IS

Codice art.: 729709 6IS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
GARANT: in acciaio speciale ad alta resistenza. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo e zona morbida. Serraggio ottimale grazie alla speciale geometria del profilo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi