Cleşte de sertizare, Tip: 6IS

Cod articol.: 729709 6IS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Secțiune transversală min., papuci de cablu şi conectori izolaţi 0,5 mm2
Secțiune transversală max., papuci de cablu şi conectori izolaţi 6 mm2
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori izolaţi
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată
Există dispozitiv de blocare forţată da
Material Oțel special de înaltă rezistență
Lungimea totală 225 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Număr producător 729709 6IS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
GARANT: Din oţel special foarte rezistent. Mânere ergonomice fără rugozităţi cu o formă optimă şi protecţie contra alunecării. Sertizare optimă datorită geometriei speciale profilate.

Adaptat pentru:

Papuci de cablu, conectori, conectori izolați.