{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Oznaczenie producenta | Crimpzange für Aderendhülsen | |
| Rodzaj produktu | ręcznie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,25 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 6 mm2 | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729425 6 | |
| EAN / GTIN | 4003773051909 | |
| Numer producenta | 97 52 38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |