Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 729425 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Aderendhülsen
Länge gesamt 220 mm
Herstellerbezeichnung Crimpzange für Aderendhülsen
Antrieb manuell
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe blau; rot
Querschnitt min., Aderendhülsen 0,25 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen 6 mm2
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Crimpzange
Eigenschaften Zwangssperre vorhanden
Zwangssperre vorhanden ja
Norm DIN 46228
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Herstellernummer 97 52 38
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Seitliche Hülseneinführung. Crimpdruck werkseitig kalibriert.