Présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 6mm2

Cikkszám: 729425 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Vezeték keresztmetszet 0,25 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Gyártó száma 97 52 42
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Oldalsó hüvelybevezetés. Préselő nyomás gyárilag kalibrálva.