Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 729425 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para virolas de cables
Longitud total 220 mm
Denominación del fabricante Crimpzange für Aderendhülsen
Tipo de producto manual
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; rojo
Sección transversal mín., virolas de cables 0,25 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables 6 mm2
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto alicates de engarce
Características Bloqueo forzado existente
Bloqueo forzado existente sí
Norma DIN 46228
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Número del fabricante 97 52 38
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Introducción lateral de las virolas. Presión de engarce calibrada de fábrica.