Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 6mm2

Tuote nro.: 729425 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 220 mm
johdinpoikkipinnoille 0,25 mm2 - 6 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Valmistajan numero 97 52 38

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Holkin sisäänvienti sivusta. Puristuspaine kalibroitu tehtaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 6mm<sup>2</sup>

Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 6mm2

pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
703 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
johdinpoikkipinnoille 0,25 mm2 - 6 mm2 0,5 mm2 - 6 mm2
Kokonaispituus 220 mm 205 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit Puristuspihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin