{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 220 mm | |
Pre prierez vodiča | 0,25 mm2 - 6 mm2 | |
Typ výrobku | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729425 6 | |
EAN/GTIN | 4003773051909 | |
Číslo výrobcu | 97 52 38 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 6mm2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
113,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
715 kus/y s okamžitým dodaním
91,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre prierez vodiča | 0,25 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
Celá dĺžka | 220 mm | 205 mm |
Typ výrobku | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |